曜日別特売
BFS-150SHU2 シロッコファン 三菱電機 80881407

シロッコファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・風量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
100
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】1300/【60Hz】1164、<強>1500
注文コード
80881407
品番
BFS-150SHU2
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ消音形

質量(kg)
30
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】306/【60Hz】363、<強>【50Hz】368/【60Hz】480
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】45.50/【60Hz】45、<強>33.5
ダクト径(Φmm)
<入口>250、<出口>250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×1211×590
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】1300/【60Hz】1164、<強>1500
公称出力(W)
300
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
<弱>【50Hz】146/【60Hz】179、<強>【50Hz】195/【60Hz】294

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする