曜日別特売
EF-25UAS2-UL 産業用有圧換気扇 三菱電機 80881468

産業用有圧換気扇

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)250
内容量1個注文コード80881468品番EF-25UAS2-UL
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

海外規格適合品
本体薄形設計
高静圧・大風量設計
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間
近接設置可能

質量(kg)
3.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】43/【60Hz】56
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】41.50/【60Hz】46
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×370×115
風量(m3/h)
【50Hz】1230/【60Hz】1430
公称出力(W)
25
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする