曜日別特売
BFS-180THU2 シロッコファン 三菱電機 80881538

シロッコファンBFS-180THU2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・風量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
200
風量(m3/h)
1800
注文コード
80881538
品番
BFS-180THU2
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ消音形

質量(kg)
32
電圧(V)
200
消費電力(W)
【50Hz】425/【60Hz】565
電源
三相
騒音値(dB)
【50Hz】50.50/【60Hz】51
ダクト径(Φmm)
<入口>250、<出口>250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×1211×640
風量(m3/h)
1800
公称出力(W)
550
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
【50Hz】167/【60Hz】314

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする