三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
VD-07ZVC6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
50
注文コード
80881635
品番
VD-07ZVC6
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
1.8
騒音値(dB)
25.5
ダクト径(Φmm)
75
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
206×283×210
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
50
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
60