三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量・騒音値
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
【50Hz】90/【60Hz】95
騒音値(dB)
【50Hz】21.50/【60Hz】22
注文コード
80881748
品番
VD-10ZC13
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 低騒音
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
【50Hz】7.20/【60Hz】9.30
騒音値(dB)
【50Hz】21.50/【60Hz】22
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
199×321×250
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
【50Hz】90/【60Hz】95
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0