三菱電機
産業用有圧換気扇
EF-50UFT2-GL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
羽根径(Φmm)
500
200
¥37,980
250
¥39,980
300
¥51,980
350
¥55,980
400
¥69,980
500
¥88,980
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80882229
品番
EF-50UFT2-GL
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
海外規格適合品
本体薄形設計
高静圧・大風量設計
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間
近接設置可能
質量(kg)
19.5
電圧(V)
200
消費電力(W)
【50Hz】370/【60Hz】530
電源
三相
騒音値(dB)
【50Hz】52/【60Hz】56
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×258
風量(m
3
/h)
【50Hz】7200/【60Hz】8400
公称出力(W)
750
羽根径(Φmm)
500
機外静圧(Pa)
0