曜日別特売
VD-15Z13-BL ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 80882281

ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×404.50×330
質量(kg)3.8
羽根径(Φmm)140
内容量1個注文コード80882281品番VD-15Z13-BL
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

質量(kg)
3.8
消費電力(W)
<弱>【50Hz】7/【60Hz】7.50、<強>【50Hz】17/【60Hz】18
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】18.50/【60Hz】18、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】29.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
222×404.50×330
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】95/【60Hz】90、<強>【50Hz】180/【60Hz】175
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする