曜日別特売
VL-08ZF2 ロスナイ24時間換気システム 三菱電機 80882527

ロスナイ24時間換気システムVL-08ZF2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460
質量(kg)13.2
処理風量(m3/h)<弱>2.5
<弱>2.5
<弱>145、<強>355、<特強>385
<弱>【50Hz】75/【60Hz】70
<弱>【50Hz】75/【60Hz】70、<強>110
<弱>70、<強>110
<弱>100、<強>250
<弱>175、<強>250
内容量1個注文コード80882527品番VL-08ZF2
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

ロスナイ・セントラル換気システム

質量(kg)
13.2
消費電力(W)
<弱>【50Hz】25/【60Hz】26、<強>【50Hz】35.50/【60Hz】39.50
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】22/【60Hz】20、<強>【50Hz】26/【60Hz】25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×904×460
温度交換効率(%)
<弱>2.5
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
<弱>【50Hz】9/【60Hz】8、<強>【50Hz】15/【60Hz】13
処理風量(m3/h)
<弱>2.5
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>【50Hz】61/【60Hz】62、<強>【50Hz】56/【60Hz】58
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>【50Hz】52/【60Hz】53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする