曜日別特売
BFS-210THU2 シロッコファン 三菱電機 80882615

シロッコファンBFS-210THU2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・風量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
200
風量(m3/h)
2100
注文コード
80882615
品番
BFS-210THU2
参考基準価格(税別)¥371,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ消音形

質量(kg)
34
電圧(V)
200
消費電力(W)
【50Hz】535/【60Hz】680
電源
三相
騒音値(dB)
【50Hz】51.50/【60Hz】52
ダクト径(Φmm)
<入口>300、<出口>300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×1378×660
風量(m3/h)
2100
公称出力(W)
750
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
【50Hz】191/【60Hz】322

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする