- 質量(kg)
- 12.4
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】57/【60Hz】63、<強>【50Hz】78/【60Hz】90
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】38/【60Hz】37、<強>【50Hz】43/【60Hz】42
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 336×590×510
- 風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】530/【60Hz】500、<強>【50Hz】700/【60Hz】670
- 電圧(V)
- 100
- 電源
- 単相
- ダクト径(Φmm)
- 150
- 羽根径(Φmm)
- 200
- 機外静圧(Pa)
- 0