三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
<弱>300、<強>600
注文コード
80882868
品番
VD-20ZVR6-C
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
質量(kg)
5.7
消費電力(W)
<弱>8、<強>41
騒音値(dB)
<弱>32、<強>48
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
268×485.50×380
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
<弱>300、<強>600
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
115