曜日別特売
EFG-40SB2 産業用有圧換気扇 三菱電機 80883069

産業用有圧換気扇EFG-40SB2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)400
電圧(V)100
内容量1個注文コード80883069品番EFG-40SB2
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

有圧換気扇 標準形 電動シャッター付

質量(kg)
14.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】114/【60Hz】133、<強>【50Hz】133/【60Hz】172
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】48/【60Hz】49、<強>【50Hz】51/【60Hz】53
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
518×518×284
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】3000/【60Hz】2810、<強>【50Hz】3520/【60Hz】3700
公称出力(W)
150
羽根径(Φmm)
400
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする