曜日別特売
PKX-20DWG 特定用途向ロスナイ 三菱電機 80883279

特定用途向ロスナイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80883279
品番
PKX-20DWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
質量:5.5kg
フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
本体は鋼板+塗装+断熱処理、パネルはプラスチック製
一過性脱臭効率60%の金属製イオン活性炭フィルター搭載

質量(kg)
【50Hz/60Hz】5.5
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】376.50×440×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする