三菱電機
産業用有圧換気扇
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
羽根径(Φmm)
300
200
250
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80883568
品番
EF-30UBS2-K
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
有圧換気扇 機器冷却用回転センサー付排気専用排気形
質量(kg)
5.1
消費電力(W)
【50Hz】78/【60Hz】95
騒音値(dB)
【50Hz】48/【60Hz】52
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×420×125
風量(m
3
/h)
【50Hz】1920/【60Hz】2220
電圧(V)
100
電源
単相
公称出力(W)
65
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
0