- 温度交換効率(%)
- <弱>【50Hz】75/【60Hz】76、<強>【50Hz】70/【60Hz】68
- 処理風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】95/【60Hz】80、<強>【50Hz】145/【60Hz】160
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】60/【60Hz】57
- 質量(kg)
- 15
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】41/【60Hz】43、<強>【50Hz】68/【60Hz】83
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】31/【60Hz】33
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 247×872×618
- 機外静圧(Pa)
- <弱>【50Hz】32/【60Hz】23、<強>【50Hz】75/【60Hz】91
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>【50Hz】70/【60Hz】72、<強>【50Hz】65/【60Hz】63