三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
219×365×290
205×312×230
219×365×290
羽根径(Φmm)
115
100
115
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80883857
品番
VD-13ZCC7-C
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
【50Hz】13.50/【60Hz】16.50
騒音値(dB)
【50Hz】32/【60Hz】33
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
219×365×290
風量(m
3
/h)
【50Hz】125/【60Hz】130
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
0