三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量・騒音値
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
210
騒音値(dB)
35
注文コード
80883909
品番
VD-15ZF13-BL
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
質量(kg)
4.4
消費電力(W)
【50Hz】20/【60Hz】23
騒音値(dB)
35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
222×479×330
風量(m
3
/h)
210
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
100
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0