曜日別特売
VL-15ZMH4-L ロスナイ24時間換気システム 三菱電機 80884067

ロスナイ24時間換気システムVL-15ZMH4-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は処理風量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
処理風量(m3/h)
<弱>【50Hz】95/【60Hz】80
注文コード
80884067
品番
VL-15ZMH4-L
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
速結端子接続
外気温センサー感知による
自動給気停止機能
天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
(付属品)天吊金具

温度交換効率(%)
<弱>【50Hz】75/【60Hz】76
処理風量(m3/h)
<弱>【50Hz】95/【60Hz】80
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>【50Hz】65/【60Hz】67
質量(kg)
15
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】41/【60Hz】43、<強>【50Hz】68/【60Hz】83
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】31/【60Hz】33
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×872×618
機外静圧(Pa)
<弱>【50Hz】32/【60Hz】23、<強>【50Hz】75/【60Hz】91
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>【50Hz】70/【60Hz】72、<強>【50Hz】65/【60Hz】63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする