曜日別特売
EF-25UAS2-K 産業用有圧換気扇 三菱電機 80884076

産業用有圧換気扇EF-25UAS2-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)250
内容量1個注文コード80884076品番EF-25UAS2-K
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

有圧換気扇 機器冷却用回転センサー付排気専用排気形

質量(kg)
3.6
消費電力(W)
【50Hz】48/【60Hz】58
騒音値(dB)
【50Hz】43/【60Hz】47
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×370×115
風量(m3/h)
【50Hz】1230/【60Hz】1430
電圧(V)
100
電源
単相
公称出力(W)
35
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする