曜日別特売
LGH-N35CS3D 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80884119

業務用ロスナイ-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・消費電力など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
200
消費電力(W)
<弱>【50Hz】68/【60Hz】90、<強>【50Hz】145/【60Hz】166、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185
注文コード
80884119
品番
LGH-N35CS3D
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ

質量(kg)
28
電圧(V)
200
消費電力(W)
<弱>【50Hz】68/【60Hz】90、<強>【50Hz】145/【60Hz】166、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185
騒音値(dB)
<弱>25、<強>【50Hz】31.50/【60Hz】31、<特強>【50Hz】33.50/【60Hz】33
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×1334×754
電源
単相
温度交換効率(%)
<弱>75.5、<強>73.5、<特強>73.5
機外静圧(Pa)
<弱>【50Hz】9/【60Hz】2、<強>【50Hz】35/【60Hz】5、<特強>【50Hz】95/【60Hz】105
処理風量(m3/h)
<弱>【50Hz】180/【60Hz】215、<強>350、<特強>350
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>【50Hz】75/【60Hz】76、<強>71、<特強>73
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>【50Hz】66.50/【60Hz】68.50、<強>64.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする