PKX-20WG 特定用途向ロスナイ 三菱電機 80884128

特定用途向ロスナイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
80884128
品番
PKX-20WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
質量:5.3kg
フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
本体は鋼板+塗装+断熱処理、パネルはプラスチック製

質量(kg)
【50Hz/60Hz】5.3
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】376.50×440×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする