LGH-N15CX3 業務用ロスナイ-N 三菱電機 80884277

業務用ロスナイ-NLGH-N15CX3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・消費電力など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>44、<強>【50Hz】69/【60Hz】80
注文コード
80884277
品番
LGH-N15CX3
参考基準価格(税別)¥242,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ

質量(kg)
18
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>44、<強>【50Hz】69/【60Hz】80
騒音値(dB)
<弱>22、<強>【50Hz】28.50/【60Hz】29
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
378×948×673
電源
単相
温度交換効率(%)
<弱>【50Hz】75.50/【60Hz】76
機外静圧(Pa)
<弱>【50Hz】25/【60Hz】20、<強>【50Hz】75/【60Hz】80
処理風量(m3/h)
<弱>【50Hz】90/【60Hz】75
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>【50Hz】72/【60Hz】75、<強>70
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>【50Hz】68/【60Hz】70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする