曜日別特売
TBH-M4 トルクビットホルダー ベッセル 80885835

TBH-M4 トルクビットホルダー ベッセル 80885835
TBH-M4 トルクビットホルダー ベッセル 80885835
TBH-M4 トルクビットホルダー ベッセル 80885835
TBH-M4 トルクビットホルダー ベッセル 80885835
TBH-M4 トルクビットホルダー ベッセル 80885835

トルクビットホルダーTBH-M4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はセット内容が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
セット内容
トルクビットホルダーM4用×1(1.4N-m)
注文コード
80885835
品番
TBH-M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止します。スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。ねじを締めていき、4クリックで締付完了。10000回使用可能です。

用途
トルク管理が必要なネジ締め作業に
セット内容
トルクビットホルダーM4用×1(1.4N-m)
本体質量(g)
36
本体寸法(mm)全長
75
先端径(Φmm)
14.5
関連資料:(2.17MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする