CE01-#08P-C1M-10 CE01シリーズ圧着用ピンコンタクト フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 80944729

CE01シリーズ圧着用ピンコンタクト

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個断面積(mm2)芯線:5.5~8注文コード80944729品番CE01-#08P-C1M-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。

用途CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトです被覆可能外径(Φmm)7.25以下適合電線AWG#10~#8コンタクト形状ピン(オス)断面積(mm2)芯線:5.5~8RoHS指令(10物質対応)対応結線圧着
注意
※適合電線について撚線の場合となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする