フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
CE01シリーズ圧着用ピンコンタクト
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
断面積(mm
2
)
芯線:0.5~1.25
注文コード
80944765
品番
CE01-#16P-1620-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
断面積・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途
CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトです
被覆可能外径(Φmm)
3.8以下
適合電線
AWG#20~#16
コンタクト形状
ピン(オス)
断面積(mm
2
)
芯線:0.5~1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
圧着
注意
※適合電線について撚線の場合となります。