製品画像
MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 暖房用品
MEIHO(ワキタ)の 業務用ヒーター/ストーブ
MEIHO(ワキタ)の ジェットヒーター
パワーヒーター熱風式直火型MPH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80950094
品番
MPH16N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
温度設定することにより自動点火・消火が可能です。
温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。
角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。
見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途
物の加温及び乾燥に。
トラスコ品番
675-3423
材質
外筒:鉄、燃料タンク:鉄、ハンドル:鉄
タイプ
熱風式直火形
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
14
キャスター
無し
安全装置
炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護
使用燃料
灯油(JIS1号)
電源コード(m)
3
燃料消費量(L/h)
1.58
消費電力(W)(50/60Hz)
90/100
本体寸法(mm)奥行
650
本体寸法(mm)高さ
470
連続運転時間(h)
8.8
本体寸法(mm)幅
310
燃焼持続時間(h)
12
発熱量(kW/h)
16
注意
※燃料は必ず、灯油(JIS1号)を使用して下さい。
※一酸化炭素中毒防止の為、必ず換気を行って下さい。
※加温、乾燥を目的とした業務用ヒーターです。
※家庭用としては使用しないで下さい。
※使用環境(温度-20℃〜40℃、湿度90%以下、標高1000m以下)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません