製品画像

パワーヒーター熱風式直火型MPH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80950119 品番 MPH30N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

温度設定することにより自動点火・消火が可能です。
温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。
角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。
見やすく使いやすいスイッチパネルです。

用途物の加温及び乾燥に。 トラスコ品番675-3424 材質外筒:鉄、燃料タンク:鉄、ハンドル:鉄、車輪:樹脂+ゴム タイプ熱風式直火形 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)38 キャスター付き 安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護 使用燃料灯油(JIS1号) 電源コード(m)3 燃料消費量(L/h)3 消費電力(W)(50/60Hz)150/180 本体寸法(mm)奥行805 本体寸法(mm)高さ635 連続運転時間(h)12.7 本体寸法(mm)幅510 燃焼持続時間(h)11.3 発熱量(kW/h)30
注意
※燃料は必ず、灯油(JIS1号)を使用して下さい。
※一酸化炭素中毒防止の為、必ず換気を行って下さい。
※加温、乾燥を目的とした業務用ヒーターです。
※家庭用としては使用しないで下さい。
※使用環境(温度-20℃〜40℃、湿度90%以下、標高1000m以下)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする