曜日別特売
PC-SMWB5MB09-K 無線光学式マウス Mサイズ ブラック 6ボタン DPI切替 オーム電機 80967936

PC-SMWB5MB09-K 無線光学式マウス Mサイズ ブラック 6ボタン DPI切替 オーム電機 80967936
PC-SMWB5MB09-K 無線光学式マウス Mサイズ ブラック 6ボタン DPI切替 オーム電機 80967936
PC-SMWB5MB09-K 無線光学式マウス Mサイズ ブラック 6ボタン DPI切替 オーム電機 80967936
PC-SMWB5MB09-K 無線光学式マウス Mサイズ ブラック 6ボタン DPI切替 オーム電機 80967936
PC-SMWB5MB09-K 無線光学式マウス Mサイズ ブラック 6ボタン DPI切替 オーム電機 80967936
PC-SMWB5MB09-K 無線光学式マウス Mサイズ ブラック 6ボタン DPI切替 オーム電機 80967936

無線光学式マウス Mサイズ ブラック 6ボタン DPI切替

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80967936
品番
PC-SMWB5MB09-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

インターネットに便利な進む・戻るボタン付き
Webページの操作が簡単
Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作
DPI切替ボタン付きで800・1200・1600dpiに切替可能
USBレシーバー接続の2.4GHzワイヤレスタイプ
ボタン数6
Mサイズで使いやすい

付属品
レシーバー、単4形アルカリ乾電池×2本、保証書付取扱説明書
色
ブラック
サイズ
Mサイズ
質量(g)
約52
電源
単4形アルカリ乾電池×2本
対応OS
Windows 11、macOS 14以降
コネクタ形状
USB Type-A
接続方式
無線2.4GHz
分解能(dpi)
800/1200/1600(切替可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×34×100
対応機種
USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macシリーズ
機能
進む・戻るボタン
ボタン数
6
連続動作時間
約300時間
読取方式
光学式 Blue LED
取扱説明書:(1.82MB)
注意
※裏面から出ているLEDセンサーの光を直接見ないでください。
※目を痛めるおそれがあります。
※電池使用時間はライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません。
※対応OS・対応機種をご確認のうえご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする