曜日別特売
BC150-K2 【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm 日東 81232780

BC150-K2 【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm 日東 81232780
BC150-K2 【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm 日東 81232780
BC150-K2 【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm 日東 81232780
BC150-K2 【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm 日東 81232780

【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
タイプ
固定
注文コード
81232780
品番
BC150-K2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

オフロード台車 NTC-7548/NTC-7548Z専用キャスター。自在、固定の2タイプ。
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能。直径15cmの大型タイヤ。

用途
NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm
タイプ
固定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.2×10.2×19
材質
取付座:スチール(三価ユニクロ仕上)/車輪:ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする