日東
【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
自在
注文コード
81232807
品番
BC150-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
オフロード台車 NTC-7548/NTC-7548Z専用キャスター。自在、固定の2タイプ。
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能。直径15cmの大型タイヤ。
用途
NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm
タイプ
自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.4×10.5×19
材質
取付座:スチール(三価ユニクロ仕上)/車輪:ゴム