曜日別特売
ASX300-040A06R 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81264158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASX300-040A06R 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81264158
ASX300-040A06R 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81264158

肩削りカッタASX300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃数10
全長(mm)40
内容量1個注文コード81264158品番ASX300-040A06R
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

スクリューオン式肩削りカッタ。
インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。
連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。

刃数
10
全長(mm)
40
質量(kg)
0.21
本体径(mm)
37.9
寸法L8(mm)
5.6
勝手
R
コーナーR(mm)
0.8
切込み角度(°)
90
キー溝幅(mm)
8.4
すくい角(°)
10(軸方向)/-9(径方向)
刃径(mm)
40
クーラント
◯
取付穴深さ(mm)
18
機能長さ(mm)
40
最大切込み(mm)
5.5
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
12800
突き出し長さ(mm)
40
アクセス穴径(mm)
9
接触面の径(mm)
37
取付けボルト座厚さ(mm)
14.51
取付けボルト座径(mm)
14
接続径(Φmm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする