曜日別特売
ASX300-063A08R 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81264901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASX300-063A08R 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81264901
ASX300-063A08R 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81264901

肩削りカッタASX300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃数8
全長(mm)63
内容量1個注文コード81264901品番ASX300-063A08R
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

スクリューオン式肩削りカッタ。
インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。
連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。

刃数
8
全長(mm)
63
質量(kg)
0.54
本体径(mm)
60.6
寸法L8(mm)
6.3
勝手
R
コーナーR(mm)
0.8
切込み角度(°)
90
キー溝幅(mm)
10.4
すくい角(°)
10(軸方向)/-8(径方向)
刃径(mm)
63
クーラント
◯
取付穴深さ(mm)
20
機能長さ(mm)
63
最大切込み(mm)
5.5
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
10000
突き出し長さ(mm)
63
アクセス穴径(mm)
11
接触面の径(mm)
50
取付けボルト座厚さ(mm)
12.51
取付けボルト座径(mm)
17
接続径(Φmm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする