曜日別特売
ASX300-080A10R 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81271639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASX300-080A10R 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81271639
ASX300-080A10R 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81271639

肩削りカッタASX300ASX300-080A10R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃数10
全長(mm)80
内容量1個注文コード81271639品番ASX300-080A10R
参考基準価格(税別)¥106,100販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

スクリューオン式肩削りカッタ。
インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。
連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。

刃数
10
全長(mm)
80
質量(kg)
0.99
本体径(mm)
77.5
寸法L8(mm)
7
勝手
R
コーナーR(mm)
0.8
切込み角度(°)
90
キー溝幅(mm)
12.4
すくい角(°)
10(軸方向)/-8(径方向)
刃径(mm)
80
クーラント
◯
取付穴深さ(mm)
23
機能長さ(mm)
80
最大切込み(mm)
5.5
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
8800
突き出し長さ(mm)
80
アクセス穴径(mm)
13
接触面の径(mm)
56
取付けボルト座厚さ(mm)
15.51
取付けボルト座径(mm)
20
接続径(Φmm)
27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする