DTXA-5N(英語版一般校正証明書付) スクリューキャップテスター イマダ 81273005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTXA-5N(英語版一般校正証明書付) スクリューキャップテスター イマダ 81273005
DTXA-5N(英語版一般校正証明書付) スクリューキャップテスター イマダ 81273005

スクリューキャップテスター

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃40日以内出荷とは
この商品は種別・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
種別
DTXA-5N
注文コード
81273005
品番
DTXA-5N(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。

付属品
USBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書、USBメモリ用アダプタ( ※USBメモリは付属していません。)
種別
DTXA-5N
電源
AC100V~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
表示
5.000N-m(500.0N-cm)
レンジ
5N-m(500N-cm)
寸法(mm)
233×305×87
質量(kg)
約3.0(本体のみ)、約4.5(標準テーブル・標準ピン含む)
精度
±0.5%F.S.±1digit
表示部
符号付4桁
機能
マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/設定ロック/1st2nd ピーク検出/トルクピーク時角度検出(※角度計が別途必要)/指定トルク時角度リセット(※角度計が別途必要)
使用環境
【温度】0-40℃【湿度】20-80%RH
商品タイプ
デスクトップ型、ネクストシリーズ、角度入出力、多機能
最小分解能
0.001N-m (0.1N-cm)
出力インタフェース
USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/角度
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする