- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 消費電力(W)
- 4.3
- 光束(Lm)
- 274
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 消費効率:63.7 lm/W、デザイン分類:数寄屋、【アクリルカバー】乳白、【木製】桧、壁直付型、密閉型、Ra80、耐候処理仕上、40形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ボックス取り付け不可、写真方向以外取り付け不可、天然木を使用していますので年数とともに徐々に風化(経年変化)していきます。、天然木を使用していますので雨線内でご使用ください。変色・腐食の原因になります。、幅:170 mm、高:265 mm、出しろ:126 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 取付方式
- 壁直付型
- 電圧(V)
- 100
- 色温度(K)
- 2700
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- 器具:(目安)40形電球相当
- 演色指数(Ra)
- 80
- 調光の可否
- 不可
- エコロジー商品
- 省エネ