DAISHIN(大進)
3.7V 15000mAhポータブルバッテリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81292980
品番
WV-BP150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
冷暖切り替えベスト 品番:IWV-H25F(JAN:4939736906385)、品番:IWV-25F(JAN:4939736906262)の2機種に対応したバッテリーです。
付属品
USBType-Cケーブル、取扱説明書
仕様
●リチウムイオン充電池容量:3.7V15000mAh●出力容量:DC12.0V3800mAh
質量(g)
【バッテリー】270
充電時間
約4時間(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)
注意
※改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。
※本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※水濡れ厳禁です。濡れた手や濡れる場所で使用しないでください。感電、事故の原因となります。
※高温の場所での使用、保管はしないでください。