0006-001 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310805

0006-001 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310805
0006-001 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310805
0006-001 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310805
0006-001 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310805
0006-001 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310805
0006-001 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310805
0006-001 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310805

リトラクタブル キーチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81310805
品番
0006-001
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

スプリットリング仕様は、日常使いに最適なキー管理ソリューションです。コンパクトながら実用性が高く、毎日の持ち歩きに適したモデルです。
メタル製ベルトクリップが鍵をしっかり固定し、スムーズに回転することで快適な操作性を実現します。
36インチのリーチと約170gの耐荷重により、複数の鍵をしっかり管理できます。鍵や小型ツールを引き出して使用し、手を離すだけで内蔵テザーがスムーズに自動収納されます。
ポケットやバッグの中を探す手間を減らし、必要なものを素早く取り出すことが可能です。

仕様
巻き取り力:170g(6oz)、接続部:スプリットリング
質量(g)
63
タイプ
テザータイプ:36" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:スイベルベルトクリップ
コード長さ(cm)
90 (36インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする