KEY-BAK
リトラクタブル キーチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング
注文コード
81310900
品番
0KR2-3A21
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
タイプ
テザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:ベルトクリップ
収納量
(最大)鍵15本
コード長さ(cm)
120 (48インチ)
仕様
巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング
質量(g)
120