0S48-703 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310909

0S48-703 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310909
0S48-703 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310909
0S48-703 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310909
0S48-703 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310909
0S48-703 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310909
0S48-703 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310909

リトラクタブル キーチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
110
注文コード
81310909
品番
0S48-703
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

過酷な現場やハードな作業環境に対応するために開発された高耐久モデルです。
耐衝撃性に優れたブラックのポリカーボネートケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用したリトラクタブルコードにより、一般的なキーホルダーを凌ぐ耐久性を実現しています。
大型スプリットリングに鍵や小型ツールを取り付け、クリップでベルトに固定するだけで、常に手元で安全に管理できます。
鍵を使用する際は引き出すだけ、使用後は手を離せば自動でスムーズに巻き戻されます。
特許取得のボールジョイントロック機構により、使用しない時はしっかり固定することが可能です。

用途
多数の鍵をしっかり管理したい方に最適な、ヘビーデューティー仕様のキーチェーン
質量(g)
110
タイプ
テザータイプ:36" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:スチール製ベルトクリップ/ループ
仕様
巻き取り力:370g(13oz)、接続部:スプリットリング
収納本数(本)
鍵:最大22
コード長さ(cm)
90 (36インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする