0003-013 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310945

0003-013 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310945
0003-013 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310945
0003-013 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310945
0003-013 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310945
0003-013 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310945
0003-013 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310945
0003-013 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310945

リトラクタブル キーチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81310945
品番
0003-013
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

1948年にKEY-BAKブランドの原点となった「オリジナルシリーズ」は、競合製品を凌ぐ耐久性を備えたヘビーデューティー仕様のリトラクタブルキーチェーンです。
ヴィンテージ感のあるデザインと高い耐久性に加え、用途や好みに応じて仕様を選べる高いカスタマイズ性が特長です。
24インチのヴィンテージスチールチェーンを使用し、本体はブラックフロント仕様です。1.5インチのスチールベルトループでしっかりと装着できます。
数多くの模倣品が存在する中でも、その品質・耐久性・汎用性において、Original KEY-BAKに匹敵する製品はいまだに存在しません。長年にわたり信頼され続ける定番モデルです。

仕様
巻き取り力:170g(6oz)、接続部:スプリットリング
色
フロントカラー:ブラック
質量(g)
91
タイプ
テザータイプ:24" ステンレススチールチェーン、取付け:固定式スチール1.5インチベルトループ
収納量
(最大)鍵10本
コード長さ(cm)
60 (24インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする