0KR2-4A21 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310997

0KR2-4A21 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310997
0KR2-4A21 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310997
0KR2-4A21 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310997
0KR2-4A21 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310997
0KR2-4A21 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310997
0KR2-4A21 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310997
0KR2-4A21 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310997
0KR2-4A21 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81310997

リトラクタブル キーチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
巻き取り力:370g(13oz)、接続部:スプリットリング
注文コード
81310997
品番
0KR2-4A21
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
タイプ
テザータイプ:36" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:ベルトクリップ
収納量
(最大)鍵22本
コード長さ(cm)
90 (36インチ)
仕様
巻き取り力:370g(13oz)、接続部:スプリットリング
質量(g)
120
ロック
ロック間隔:127mm (5インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする