0KR2-3A11 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311067

0KR2-3A11 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311067
0KR2-3A11 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311067
0KR2-3A11 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311067
0KR2-3A11 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311067
0KR2-3A11 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311067
0KR2-3A11 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311067
0KR2-3A11 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311067
0KR2-3A11 リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK 81311067

リトラクタブル キーチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング
注文コード
81311067
品番
0KR2-3A11
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

カラビナ付きキーチェーンは、リールが約5インチ間隔でロックされる機構を備えており、機械の鍵や小型工具の紛失防止に最適です。
耐衝撃性に優れたブラックのポリカーボネートケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用したリトラクタブルコードを採用しています。
スプリットリングに鍵や小型ツールを取り付け、カラビナをベルトクリップや作業用ベルト、バックパックなどに装着可能です。
使用時は引き出すだけで自動的にロックされ、使用後は軽く引いてから手を離すことでスムーズに自動収納されます。

タイプ
テザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:カラビナ
収納量
(最大)鍵15本
コード長さ(cm)
120 (48インチ)
仕様
巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング
質量(g)
120
ロック
ロック間隔:127mm (5インチ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする