TGK(東京硝子器械)
Fineファインポリ手袋II L 乳白 100入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
81312860
品番
FTP-4 L
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
酸・アルカリ・アルコール・油に強い材質です。
材質
ポリエチレン(PE)
型式
FTP-4
色
乳白
サイズ
L
種類
外エンボス
入数(枚)
100
全長(cm)
約28