曜日別特売
ACH-LW12A-P 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 81375369

ACH-LW12A-P 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 81375369
ACH-LW12A-P 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 81375369
ACH-LW12A-P 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 81375369
ACH-LW12A-P 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 81375369
ACH-LW12A-P 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 81375369
ACH-LW12A-P 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 81375369
ACH-LW12A-P 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 81375369
ACH-LW12A-P 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 81375369
ACH-LW12A-P 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 81375369
ACH-LW12A-P 速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ 81375369

速暖!大風量セラミックファンヒーター 人感&室温センサー付

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1台注文コード81375369品番ACH-LW12A-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【速暖】【大風量】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】
電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。
・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。
・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感で足元から暖か。オフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメです。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。

材質ABS樹脂、PP樹脂、スチールピンク質量(g)2400電源AC100V寸法(幅W×高さH)(mm)270×130×378定格消費電力(W)ターボ:1200W/標準:1000W/節電:550W安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)1200機能チャイルドロック機能付き、6時間自動オフ機能、温度設定、人感センサー適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)まで風量調整3段階(ターボ・標準・節電)温度調節16℃、20℃、24℃、28℃運転モード3段階(ターボ・標準・節電)センサー感知範囲2m寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×130×378
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 事務所足元用
不動産業

デザインも色もよく、人感センサーは楽でターボの風量も強く暖かいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする