サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2P ねじサイズM8 注文コード81377049 品番ATK-150-2P
参考基準価格(税別)¥1,639 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は極数・ねじサイズなど104種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 全長【端子台】73 極数2P 端子間ピッチ(mm)25 締付トルク6.0〜9.0N・m 取付け方法直付 シャフト長さ(mm)46.5 結線方式ネジアップ ねじサイズM8 構成部品【中間板】AT-150【側板】ATK-150【カバー】CA-69【記名板】M-1FLE【シャフト】SF5 医薬品医療機器等法医薬部外品 取付ピッチb(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする