サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
5P
ねじサイズ
M8
注文コード
81377076
品番
ATK-150-5P
参考基準価格(税別)
¥3,554
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・ねじサイズ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
全長
【端子台】148
極数
5P
端子間ピッチ(mm)
25
締付トルク
6.0〜9.0N・m
取付け方法
直付
シャフト長さ(mm)
121.5
結線方式
ネジアップ
ねじサイズ
M8
構成部品
【中間板】AT-150【側板】ATK-150【カバー】CA-69【記名板】M-1FLE【シャフト】SF5
医薬品医療機器等法
医薬部外品
取付ピッチb(mm)
138