曜日別特売
KFT0441730000/B PRO サイドキャリア BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381591

KFT0441730000/B PRO サイドキャリア BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381591
KFT0441730000/B PRO サイドキャリア BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381591
KFT0441730000/B PRO サイドキャリア BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381591
KFT0441730000/B PRO サイドキャリア BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381591
KFT0441730000/B PRO サイドキャリア BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381591
KFT0441730000/B PRO サイドキャリア BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381591
KFT0441730000/B PRO サイドキャリア BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381591
KFT0441730000/B PRO サイドキャリア BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 81381591

PRO サイドキャリア BLK

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品は適合車種など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
適合車種
KTM 390 ENDURO R '2025 ~ '2025, KTM 250 ADVENTURE '2025 ~ '2025, KTM 390SMC R '2025 ~ '2025, KTM 390 ADVENTURE '2025 ~ '2025
注文コード
81381591
品番
KFT0441730000/B
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

ハードケースを固定するためのスチール製サイドキャリア。
QUICK-LOCK機構で、ファスナーを4分の1回転させるだけでキャリアを外すことができます(車体には目立たないアタッチメントだけが残ります)。定期的な着脱をしない場合には、オプションのスクリューキットで恒久的に固定することもできます。
SW-MOTECHのハードケースだけでなく、Givi / Kappa、Hepco&Becker、Krauser、Shadのケースを接続するアダプターキット(別売)も用意。また、RotopaXシステムとも互換性のある多数の機能的な穴を設けています。
車種によってEVOキャリア、またはより耐久性の高い新設計のPROサイドキャリアのどちらかが設定されています。

主な適合車種
KTM 390ADVENTURE/SMCR/ENDURO R/250ADVENTURE 25
総質量(kg)
(約)5.2
適合車種
KTM 390 ENDURO R '2025 ~ '2025, KTM 250 ADVENTURE '2025 ~ '2025, KTM 390SMC R '2025 ~ '2025, KTM 390 ADVENTURE '2025 ~ '2025
取付可能幅(cm)
車体:43(左右計)
注意
※掲載している車種・年式は、ヨーロッパモデルで確認された適合です。日本国内で販売された車種・年式への適合は未確認です。最新情報はサイト内の適合表でご確認ください。
※サイドケースを装着するには別売りのアダプターキットが必要です。
※PROサイドキャリア:最大積載量は品番ごとの取扱説明書をご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする