JNL-S750 GYBE 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 81461794

JNL-S750 GYBE 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 81461794
JNL-S750 GYBE 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 81461794
JNL-S750 GYBE 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス) 81461794

真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
グレーベージュ
容量(L)0.75
内容量1本注文コード81461794品番JNL-S750 GYBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

魔法瓶構造の高い保温・保冷力そのままにロングセラーJNLシリーズが生まれ変わりました!全パーツ食洗器対応になり、さらにお手入れがしやすくなりました。新構造飲み口は、凹凸の少ないフタ裏・つけ外し簡単なスライド&プッシュ構造でより洗いやすく飲みやすく進化しています。
超軽量コンパクトなデイリーユース携帯マグです。

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴムグレーベージュ質量(g)270容量(L)0.75エコマーク認定認定温度(℃)保温効力:72以上(6時間)/ 保冷効力:10以下(6時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:75×80×255エコマーク認定番号10 146 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする