※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS〜)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク(N・m)出力軸摩擦:0.8 電源電圧(V)ドライバ:単相 AC100〜AC115 注文コード81490957 品番AX4009TS-DM00-J1-P3-S-U6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品はトルク・電源電圧など108種類から選べます 他の種類を見る

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。
アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。
ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。
対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。
AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。
使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー
「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。
AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。

用途
組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に
割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
質量(kg)7.1 最大トルク(N・m)9 部品名称アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U6 分解能540672(P/rev) 電源電圧(V)ドライバ:単相 AC100〜AC115 インターフェースEtherNet/IP 回転速度(min-1[r.p.m])最高:240 使用周囲温度(℃)0〜45(0〜40) 慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.009 トルク(N・m)出力軸摩擦:0.8 ケーブルなし 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 ベース標準(取付ベース無し) 許容荷重(N)アキシャル:800 出力トルク(N・m)連続:3 表面処理(本体)無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類TSタイプドライバ付 電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し) 許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.35(1.75) 許容モーメント荷重(N・m)40
注意
※連続回転運転時の最高回転速度は80rpm以下でお使いください。
※許容負荷慣性モーメントは、( )内までの負荷条件でご使用になる場合は、パラメータ72(積分ゲイン倍率)=0.3(目安値)に設定してください。
※使用周囲温度は、UL認証品としてご使用の場合、上限温度は40℃となります。
※連続回転運転とパラメータ72(積分ゲイン倍率)を併用される場合は都度お問い合わせください。
※割出し精度、繰返し精度、出力軸の振れ、出力軸の面振れの考え方については、52ページ「用語解説」をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする