曜日別特売
AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187
AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187
AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187
AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187
AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187
AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187
AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187
AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187
AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187
AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187
AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187
AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~) CKD 81504187

アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4150TH-EB~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード81504187品番AX4150TH-DM00-EB-P3-S-U6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥986,150
販売価格(税別)
896,500

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。
負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。
アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。
ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。
対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。
AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。
使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー
「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。
AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。

用途
組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に
割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
質量(kg)65.1最大トルク(N・m)150部品名称アクチュエータ本体:AX4150T-EB-P3-S●ドライバ単体:AX9000TH-U6分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230インターフェースEtherNet/IP回転速度(min-1[r.p.m])最高:100使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.212トルク(N・m)出力軸摩擦:10ケーブルなし繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒ベース標準(取付ベース無し)許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:50表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:75許容モーメント荷重(N・m)300
注意
※連続回転運転時の最高回転速度は80rpm以下でお使いください。
※ドライバ電源電圧を単相AC200Vで使用される場合には、トルク制限領域の計算が通常とは異なります。使用可否の判定については、都度メーカーへお問い合わせください
※出荷時は、大慣性モーメント対応の設定となります。
※使用周囲温度は、UL認証品としてご使用の場合、上限温度は40℃となります。
※割出し精度、繰返し精度、出力軸の振れ、出力軸の面振れの考え方については、52ページ「用語解説」をご参照ください。
※出力軸回転時、電磁ブレーキのディスクと固定部による擦過音を発生することがあります。また、電磁ブレーキ作動時には衝撃音が発生します。
※ブレーキオフ後の移動では、アマチュア吸引時間によりパラメータのディレイ時間を変更していただく必要があります。
※電磁ブレーキの種類はノンバックラッシュ式ですが回転方向に荷重を受けると定位置保持は困難となります。制動・精度保持用途ではありません。
※電磁ブレーキは、手動開放用タップ(3箇所)にボルトを均等に締め込むことで電磁ブレーキを手動開放することができます。
※電磁ブレーキ付仕様の中空穴にシャフトを通す場合は非磁性材料(SUS303等)を使用してください。磁化により周辺機器に磁気の影響を与えることがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする